Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen R 88681 10 Ku. weiß 100 Stü


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abdeckkappen R 88681 10 Ku. weiß 100 Stü
Abdeckkappen R 88681 10 Ku. weiß 100 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1257427
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     886816300100000
EAN/GTIN:
     4006209886885
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Stockschraube
fischer stockschraube
stockschraube
Artikel 88681 Kunststoff ADM FISCHER Abdeckkappen ADM für Metallrahmendübel F-M - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Gruppencode 88681.630· Normart REYHER-Artikel 88681
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
FISCHER Abdeckkappen ADM für Metallrahmendübel F-M
Ausführung:
FISCHER Abdeckkappen ADM für Metallrahmendübel F-M
Typ:
ADM
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappen, Reyher, 8000231861
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,06088*
€ 0,08408*
3 Tage
unbekannt
100
€ 6,40*
ab € 0,06246*
€ 0,08586*
3 Tage
358
100
€ 6,99*
ab € 0,0655*
€ 0,0907*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0663*
€ 0,0918*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0683*
€ 0,105*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.