Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe ADM 10 W weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-088688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088688
EAN/GTIN:
     4006209886885
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Stockschraube
fischer stockschraube
stockschraube
fischer Abdeckkappe ADM passend zu Metallrahmendübel F10M.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
16,5 mm
Kappenhöhe:
4 mm
Passend zu:
F 10 M
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Runder Kopf:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
32.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0613*
€ 0,0925*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0664*
€ 0,0932*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0681*
€ 0,0952*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0755*
€ 0,1052*
Lager 646
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,23*
€ 8,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.