Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe ADM 10 W weiß


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-088688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088688
EAN/GTIN:
     4006209886885
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Stockschraube
fischer stockschraube
stockschraube
fischer Abdeckkappe ADM passend zu Metallrahmendübel F10M.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
16,5 mm
Kappenhöhe:
4 mm
Passend zu:
F 10 M
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Runder Kopf:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
32.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0561*
€ 0,0837*
Lager 5913
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,06118*
€ 0,08418*
2 Tage
unbekannt
100
€ 6,40*
ab € 0,06256*
€ 0,08606*
3 Tage
664
100
€ 6,99*
ab € 0,0658*
€ 0,0909*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0664*
€ 0,092*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,08418*
€ 0,10017
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,08018*
€ 0,09541
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,07728*
€ 0,09196
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,07508*
€ 0,08935
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,06118*
€ 0,0728
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,06118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 8,418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.