| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1251566 Herst.-Nr.: 76471 EAN/GTIN: 4023149764714 |
| | |
|
| | |
| • Länge 5000 mm · Bis 8 mm Glasdicke · mit Schutzfolie abgeklebt · Aluminium silber eloxiertWeitere technische Eigenschaften:· Türart horizontale Bewegung Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Oberfläche: | eloxiert | Marke: | HETTICH | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, Führungsprofile, Lauf-/Führungsprofile, 8000612199 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 100,73* | € 140,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 112,2751* | € 142,5751* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,1829* | € 164,1773* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,16* | € 182,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 180,09* | € 225,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 560,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|