| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149764714 Herst.-Nr.: 0076471 EAN/GTIN: 4023149764714 |
| |
|
| | |
| Laufschuh SlideLine 97 • Bis 8 mm Glasdicke • Mit Schutzfolie abgeklebt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Farbe: | silber eloxiert | Länge: | 5000 mm | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 76471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 99,18* | € 137,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 110,55* | € 140,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,3129* | € 162,7073* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,85* | € 181,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 180,45* | € 223,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|