Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.010 einfach A.45mm PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelhaken 477.90.010 einfach A.45mm PA
Einzelhaken 477.90.010 einfach A.45mm PA
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1249573
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.010 33
EAN/GTIN:
     4014884514436
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
kleiner, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
33 rubinrot
Ausführung:
einfach
Ausladung:
45 mm
Material:
Polyamid
Ø:
50 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, hewi wandhaken, garderobenhaken, Deckenhaken, 3000205720
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,24*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,11*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,17*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 33
ab € 7,67*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 33
ab € 8,37*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
ab € 3,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 33
ab € 4,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 33
ab € 7,71*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 33
ab € 2,86*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 33
ab € 2,33*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 33
ab € 2,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004538
ab € 17,07*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 33
ab € 9,5956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.