Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid rubinrot glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid rubinrot glänzend
Produktbild zu Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid rubinrot glänzend
LOGO zu Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid rubinrot glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103305652
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     557.32 33
EAN/GTIN:
     4014884038284
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid rubinrot glänzend

Hinweis: Zur Verschraubung von hinten oder von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe, Muschelgriffe und Garderobenhaken finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe", "Muschelgriffe" und "Garderobenprogramm".
  • Weitere Farben auf Anfrage (siehe HEWI Materialfarben im Kapitel "Garderobenprogramm").


Lieferumfang: exkl. 1 Holzschraube 4 mm (Befestigung von hinten) u. 3 Holzschrauben 4mm (Befestigung von vorne)

Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Material:
Polyamid
ø:
32 mm
Oberfläche:
rubinrot glänzend (33)
Type:
557.32
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf kunststoff, kugelknopf möbelgriffe, hewi möbelknopf, HEWI Knopf, HEWI Knöpfe, HEWI Möbelknopf, HEWI Möbelknöpfe, HEWI-Knopf, HEWI-Knöpfe, HEWI-Möbelknopf, HEWI-Möbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Kunststoffknopf, Kunststoffknöpfe, Kunststoffmöbelknopf, Kunststoffmöbelknöpfe, Möbelknöpfe, Polyamidknopf, Polyamidknöpfe, Polyamidmöbelknopf, Polyamidmöbelknöpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 9,5956*
€ 14,0556*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 14,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 33
ab € 7,67*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 33
ab € 8,37*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 33
ab € 5,16*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
ab € 3,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 33
ab € 4,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 33
ab € 7,71*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 33
ab € 2,86*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 33
ab € 2,33*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 33
ab € 2,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004538
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.