Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.010 einfach A.45mm PA rubinrot 33 D.50mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205720
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.010 33
EAN/GTIN:
     4014884514436
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
kleiner, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
33 rubinrot
Ausführung:
einfach
Ausladung:
45 mm
Material:
Polyamid
Ø:
50 mm
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, hewi wandhaken, garderobenhaken, Deckenhaken
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,24*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,17*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 33
ab € 7,67*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 33
ab € 8,37*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
ab € 3,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 33
ab € 4,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 33
ab € 7,71*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 33
ab € 2,86*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 33
ab € 2,33*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 33
ab € 2,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004538
ab € 17,07*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 33
ab € 9,5956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.