Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.XXL uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.XXL uni
Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.XXL uni
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1248446
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062060
EAN/GTIN:
     4030913881478
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Regenjacke uni gelb XXL. Keine Chance für Schmuddelwetter. Wer draußen arbeitet · braucht Schutz vor schlechtem Wetter. Mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenjacke bleiben Sie trocken und werden dank Reflexbändern nicht übersehen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 140g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XXL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,09*
€ 32,64*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 33,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,34*
€ 33,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,28*
€ 33,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,56*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,51*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.