Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.S uni g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.S uni g
Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.S uni g
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1248442
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062044
EAN/GTIN:
     4030913881430
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Regenjacke uni gelb S. Keine Chance für Schmuddelwetter. Wer draußen arbeitet · braucht Schutz vor schlechtem Wetter. Mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenjacke bleiben Sie trocken und werden dank Reflexbändern nicht übersehen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 140g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
S
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,90*
€ 32,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 33,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 33,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,34*
€ 33,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,40*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,52*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.