Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.64 kor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.64 kor
Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.64 kor
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1247949
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220064
EAN/GTIN:
     4030913073446
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Major Protect Bundhose kornblau/grau 64. Funktionell und robust. Die Major Protect Bundhose ist ein funktioneller Alltagsbegleiter. Hier treff en Material · das viel aushält und viele Verstaumöglichkeiten aufeinander.Weitere technische Eigenschaften:· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
64
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3,F1 IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
PSA-Kategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,65*
€ 45,21*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,13*
€ 45,40*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,11*
€ 46,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 46,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,06*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 30,84*
Ähnlich
Planam
5220044
ab € 30,84*
Ähnlich
Planam
5220046
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
5220048
ab € 30,83*
Ähnlich
Planam
5220050
ab € 30,90*
Ähnlich
Planam
5220052
ab € 31,02*
Ähnlich
Planam
5220054
ab € 30,83*
Ähnlich
Planam
5220056
ab € 34,11*
Ähnlich
Planam
5220058
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
5220060
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
5220062
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
5220090
ab € 30,89*
Ähnlich
Planam
5220094
ab € 30,91*
Ähnlich
Planam
5220098
ab € 30,96*
Ähnlich
Planam
5220102
ab € 30,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.