Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staude FINN Größe 45/46 weiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staude FINN Größe 45/46 weiß FHB
Staude FINN Größe 45/46 weiß FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247671
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90010-10-45/46
EAN/GTIN:
     4030646249743
Suchbegriffe:
Staude
Stehkragen-Hemd
Stehkragenhemd
Zunfthemd
FHB FINN Staude Kurzarm · kurzärmeliges Stehkragenhemd mit Faltenbrust in SchlupfformWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften kurzämeliges Stehkragenhemd, Faltenbrust in Schlupfform· Marketingclaim angenehmes Baumwollgewebe· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,34 kg
Größe:
45/46
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle sanforisiert
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: zunfthemd, Hemden, Stauden, Hemd, Langarmhemden, Kinder-Staude, 8000035395
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.