Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz
Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247650
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20-40
EAN/GTIN:
     4030646251531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO
Marke:
FHB
Material:
Kuhleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,70*
€ 96,25*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,82*
€ 96,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,16*
€ 100,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 100,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,67*
€ 102,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,25*
€ 114,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,31*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.