Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 83960-20 GR.40 Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz Kuhleder S3 HRO E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FHB 83960-20 GR.40 Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz Kuhleder S3 HRO E
FHB 83960-20 GR.40 Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz Kuhleder S3 HRO E
FHB 83960-20 GR.40 Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz Kuhleder S3 HRO E
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294405
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20 GR.40
EAN/GTIN:
     4030646251531
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.40 schwarz Kuhleder S3 HRO EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
83960-20 GR.40
Werksnummer:
4300700111
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,660000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Kuhleder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,40*
€ 95,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,26*
€ 96,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,08*
€ 99,97*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 100,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,13*
€ 102,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,24*
€ 121,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,75*
€ 118,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,26*
€ 109,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,34*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.