Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste DETLEF Größe 50 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste DETLEF Größe 50 schwarz FHB
Zunftweste DETLEF Größe 50 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247609
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70016-20-50
EAN/GTIN:
     4030646067576
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste doppelpilot
zunft weste
FHB DETLEF Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300g/qm schwerem Körpergewebe in 100% Baumwolle · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften zweireihig, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland, 1 Rückenschnallgurt, achtknöpfig, Perlmuttimitatknöpfe, 1 Innentasche mit Klett, 2 Außentaschen· Marketingclaim traditionell und bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
schwarz
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Zunftwesten, Zunftbekleidung, 8000034067
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,14*
€ 59,21*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 45,81*
€ 59,43*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 47,21*
€ 60,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 61,14*
2 Tage
661
€ 6,99*
ab € 48,67*
€ 62,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.