Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1631 Gr.42 kornblau 1/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Kasak Nr.1631 Gr.42 kornblau 1/4 A
Damen-Kasak Nr.1631 Gr.42 kornblau 1/4 A
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1247360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1631042
EAN/GTIN:
     4030913113357
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
Damen Kasak 1/4 Arm kornblau 42. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· PSA-Kategorie: I· Ärmellänge: 1/4 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
42
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 42, Damenmantel, Damen-Mantel, Kasacks, 8000295443
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,80*
€ 20,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 20,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 20,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,68*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1631040
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1631050
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.