| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1244595 Herst.-Nr.: 801.90.040 95 EAN/GTIN: 4014884742365 |
| | |
|
| | |
| HEWI Garderobendoppelhaken der Serie 801Doppelhaken mit nach vorn zeigenden Haken · 90 mm breit · 165 mm hoch und 87 mm tief · Achsabstand 75 mm · aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.Weitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr. 95 Weitere Informationen: | | Farbe: | felsgrau | Höhe: | 165,0 mm | Länge: | 87,0 mm | Breite: | 100,0 mm | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,08* | € 23,19* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,19* | € 25,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,13* | € 25,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 19,54* | € 26,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,28* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|