| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351273 Herst.-Nr.: 6001004518 EAN/GTIN: 4014884965863 |
| |
|
| | |
| Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 Haken nach hinten signalweiß zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken · Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken · 90 mm breit · 165 mm hoch · 95 mm tief · Achsabstand 75 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl de Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037901501 | HerstellerNr: | 6001004518 | Werksnummer: | 6001004518 | Länge netto mm: | 95,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 0,169000 | Gewicht brutto Kg: | 0,169000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | signalweiß | Produktart: | Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,49* | € 23,60* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,29* | € 25,75* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 19,76* | € 26,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,29* | € 27,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,33* | € 46,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|