| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242818 Herst.-Nr.: 2313056 EAN/GTIN: 4030913069142 |
| |
|
| | |
| Highline Bundjacke zink/kornblau/rot 56. Komfort und Details. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/kornblau/rot | Größe: | 56 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,84* | € 26,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,78* | € 26,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,47* | € 26,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,39* | € 27,47* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,84* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|