Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2313/56, 2313056, Bundjacke Größe 56, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900115
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2313056-56
EAN/GTIN:
     4030913069142
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2313/56, 2313056, Bundjacke Größe 56, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 26,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,82*
€ 26,64*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,39*
€ 26,80*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2313024
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2313025
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2313026
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2313027
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2313028
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2313029
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2313030
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2313038
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2313040
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2313042
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2313044
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2313046
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2313048
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2313050
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
2313052
ab € 17,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.