Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Nr.2017 Gr.27 gelb/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundhose Nr.2017 Gr.27 gelb/m
Warnschutz-Bundhose Nr.2017 Gr.27 gelb/m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242226
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017027
EAN/GTIN:
     4030913030890
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz Bundhose gelb/marine 27. Perfekter Sitz in allen Arbeitslagen. Egal ob stehend oder kniend – die zweifarbige Bundhose bietet Ihnen immer einen perfekten Sitz. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
27
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,41*
€ 35,45*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,38*
€ 36,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 36,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,07*
€ 39,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,43*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.