Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1601 Gr.46 kornbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Berufsmantel Nr.1601 Gr.46 kornbla
Damen-Berufsmantel Nr.1601 Gr.46 kornbla
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241919
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1601046
EAN/GTIN:
     4030913203461
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Damen Mantel MG Langarm kornblau 46. Bequem und praktisch. In der Apotheke · im Labor oder in der Praxis gehört er zu den beliebtesten Arbeitsoutfits · da der Berufsmantel ein hohes Maß an Hygiene ausstrahlt und bequem zu tragen ist.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: Langarm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
46
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel blau gr 46, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, Damen-Berufsmäntel, Damen-Mantel, Berufsbekleidung, Mantel, 8000294624
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 22,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,36*
€ 22,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,74*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1681038
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
1681040
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
1681042
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
1681044
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
1681048
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
1681050
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
1681052
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
1681054
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,16*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.