Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0152 Gr.64 khaki PLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 290 Nr.0152 Gr.64 khaki PLAN
Bundhose BW 290 Nr.0152 Gr.64 khaki PLAN
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241330
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     152064
EAN/GTIN:
     4030913152646
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose khaki 64. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
64
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose größe 64 khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr64, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000290600
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 23,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 23,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,90*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.