Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 64, khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 64, khaki
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 64, khaki
Artikel-Nr.:
     4012-903114
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     152064
EAN/GTIN:
     4030913152646
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose größe 64 khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr64, 100, 290, 41670664, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 23,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,78*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 23,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,90*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.