Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0129 Gr.56 mittelg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 290 Nr.0129 Gr.56 mittelg
Rallyekombi BW 290 Nr.0129 Gr.56 mittelg
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241309
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     129056
EAN/GTIN:
     4030913129563
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi mittelgrün 56. Flexibel bei jedem Handgriff. Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, planam arbeitsanzug, Kombination, Overalls, 8000297795
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,68*
€ 40,61*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 40,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 41,03*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,50*
€ 41,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,48*
€ 44,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0129102
ab € 26,96*
Ähnlich
Planam
0129106
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0129110
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0129025
ab € 26,87*
Ähnlich
Planam
0129026
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
0129027
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0129028
ab € 26,89*
Ähnlich
Planam
0129029
ab € 26,87*
Ähnlich
Planam
0129042
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0129044
ab € 26,89*
Ähnlich
Planam
0129046
ab € 26,85*
Ähnlich
Planam
0129048
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0129050
ab € 26,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.