Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Nr.2012 Gr.54 uni ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundhose Nr.2012 Gr.54 uni ge
Warnschutz-Bundhose Nr.2012 Gr.54 uni ge
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1240827
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2012054
EAN/GTIN:
     4030913031941
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz Bundhose uni gelb 54. Tragekomfort mit sichtbarem Schutz. Bequemes Tragegefühl · praktische Verstaumöglichkeiten und bessere Sichtbarkeit dank Reflexbändern – die Warnschutz Bundhose verbindet viele Vorteile miteinander. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des ReflektionsmaterialsWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,40*
€ 34,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 35,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,77*
€ 36,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,98*
€ 38,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012102
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2012106
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2012110
ab € 25,40*
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2012025
ab € 25,40*
Ähnlich
Planam
2012026
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2012027
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2012028
ab € 25,37*
Ähnlich
Planam
2012029
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2012042
ab € 25,40*
Ähnlich
Planam
2012044
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2012046
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
2012048
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2012050
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2012052
ab € 25,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.