Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.8mm m.2 Stahlzw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel Schneiden-B.8mm m.2 Stahlzw.
Stechbeitel Schneiden-B.8mm m.2 Stahlzw.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-119632
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001008
EAN/GTIN:
     4016649101158
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5139 B · kurze, leichte Ausführung · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · blank geschliffen · mit Seitenfasen und abgeflachtem, lackiertem Weißbuchenheft Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
KIRSCHEN
Ausführung:
mit 2 Stahlzwingen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 8mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Holzbearbeitung, Beitel, 4000815248
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 14,96*
Lager 4757
37
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,97*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 15,01*
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 11,58*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,11*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,59*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,82*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.