Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 8 mm Nr.1001 Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 8 mm Nr.1001 Kirsche
Stechbeitel 8 mm Nr.1001 Kirsche
Artikel-Nr.:
     4012-114654
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001- 8
EAN/GTIN:
     4016649101158
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert

Ausführung: DIN 5139. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (61 HRC) geschmiedet, mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Markenname:
KIRSCHEN
Herstellername:
Wilh. Schmitt Comp.
Herstellerartikelnummer:
1001- 8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 8mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, 72810008, Beitel, Holzbearbeitungswerkzeuge, Kirsche, Oberfläche, poliert, QR4026202
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 14,81*
3 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 14,85*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 14,92*
Lager 4012
16
1
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,58*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,63*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 544,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,56*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.