Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.40mm m.2 Stahlzw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel Schneiden-B.40mm m.2 Stahlzw
Stechbeitel Schneiden-B.40mm m.2 Stahlzw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-119629
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001040
EAN/GTIN:
     4016649101851
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5139 B · kurze, leichte Ausführung · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · blank geschliffen · mit Seitenfasen und abgeflachtem, lackiertem Weißbuchenheft Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
40 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
KIRSCHEN
Ausführung:
mit 2 Stahlzwingen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 40mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung, 4000815276
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,83*
€ 29,27*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 29,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,17*
€ 29,43*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 29,85*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 23,98*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,77*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,43*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.