Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 40mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel 1001 40mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 40mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 40mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072810040
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001-40
EAN/GTIN:
     4016649101851
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, kirschen stemmeisen 40mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Tischler, Beitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, Zimmermann, 4016649101851, 3072810040, 72810040
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 29,05*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,73*
€ 29,06*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,09*
€ 29,52*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 24,35*
€ 29,65*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 24,97*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 27,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,95*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.