Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste EWALD Gr.M orange EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste EWALD Gr.M orange EN ISO 20471
Warnweste EWALD Gr.M orange EN ISO 20471
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1194929
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23511-1
EAN/GTIN:
     4025888261844
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688
Marke:
SAFESTYLE
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange gr.m, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, 4000379155
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,15*
1 Tag
144
10
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,84*
1 Tag
144
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,01*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,40*
Lager 4757
144
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-2
ab € 5,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-3
ab € 4,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-4
ab € 4,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-5
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.