| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-119296 Herst.-Nr.: D15.264 EAN/GTIN: 4021885019310 |
| |
|
| | |
| Ersatzrad auf Kunststoff-Felge · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz) · 3000 275 815: mit Gleitlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 817: mit Rollenlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 819: mit Gleitlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 820: mit Rollenlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Lagerart: Rollenlager· Luftdruck: 2,5bar· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 260 mm | Radbreite: | 85 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg | Material Rolle: | Luftbereifung | Ausführung: | Ersatzrad | Profilart: | Stollenprofil | Achs-Ø: | 20 mm | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, gummirolle, Lufträder, luftbereiftes Rad, Bockrolle, Pannensichere Räder, 3000275817 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,84* | € 12,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 12,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,07* | € 13,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,76* | € 14,30* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,68* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|