Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Glasfaser-Stiel L.1500mm Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Glasfaser-Stiel L.1500mm Glasfaser
HACCP-Glasfaser-Stiel L.1500mm Glasfaser
Artikel-Nr.:
     4757-1190558
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18451152
EAN/GTIN:
     4250560515957
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm
Länge 1500 mm · leicht und sehr stabil · deutsches Gewinde
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
1500 mm
Material:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle, Reinigungsgerät, Stiele, Corona, HACCP, 9000469991
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,80*
2 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 5,88*
€ 7,84*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,54*
2 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,55*
Lager 4757
99
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 5,77*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.