Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Glasfaser-Stiel L.1500mm Glasfaser rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000469991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18451152
EAN/GTIN:
     4250560515957
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm
Länge 1500 mm · leicht und sehr stabil · deutsches Gewinde
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
1500 mm
Material:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle, Corona, HACCP, Reinigungsgerät, Stiele
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,40*
1 Tag
38
1
€ 6,95*
ab € 6,39*
€ 8,44*
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,52*
3 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 6,80*
€ 9,00*
Lager 4BULW
31
1
€ 5,59*
ab € 7,31*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.