Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST 1750 Gr.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST 1750 Gr.X
Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST 1750 Gr.X
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1181699
Herst.-Nr.:
     1750 5227-5634-XL
EAN/GTIN:
     4053813406824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Form 1750. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung · Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich · Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen · Windschutzblende mit KÜBLER-Branding · CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz · Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im "Shark""-DESIGN: FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss · Hoch schließender Kragen · Ventilationseinsätze aus Mesh unterhalb Brust und am Rücken · Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt · Sichtbarer, robuster Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · Verlängerter Rücken · Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh · Links: schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Ergonomisch geformte, griffige ZipperWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Geschlecht: Unisex· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/warngelb
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Marke:
KÜBLER
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, sicherheitsjacke 7 xl, si jacke, forstjacke rot, Softshelljacken, Softshelljacke, Jacke, Softshell, 8000684181
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,60*
€ 100,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,37*
€ 100,86*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 84,72*
€ 107,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 136,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.