Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifhülse D45xB30mm Körnung 36 Zirkongewebe max. Drehzahl 8500 min-¹


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifhülse D45xB30mm Körnung 36 Zirkongewebe max. Drehzahl 8500 min-¹
PROMAT Schleifhülse D45xB30mm Körnung 36 Zirkongewebe max. Drehzahl 8500 min-¹
PROMAT Schleifhülse D45xB30mm Körnung 36 Zirkongewebe max. Drehzahl 8500 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281873
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842502
EAN/GTIN:
     4015448539063
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse D45xB30mm30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.8500min-¹ PROMAT Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000842502
Werksnummer:
4000842502
Länge netto mm:
46,00
Breite netto mm:
46,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D45xB30mm Körnung 36
Produktart:
Schleifhülse
Ausfuehrung:
max. Drehzahl 8500 min-¹
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,451*
€ 0,4548*
4 Tage
120
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,57*
3 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
4 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,57*
Lager 1955
200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,64*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842500
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000842503
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
E6006964
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.