| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-113441 Herst.-Nr.: 2820056 EAN/GTIN: 4030913924960 |
| |
|
| | |
| Basalt Bundhose anthrazit/rot 56. Bequem und voller Details. Als perfekter Partner für die Basalt Bundjacke bietet die Bundhose viele bequeme Details: Die Knietaschen sind von oben zu bedienen · die weiteren Taschen mit Klettverschluss einfach zu öffnen und der Gummizug im Bund bietet viel Bewegungsfreiheit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/rot | Größe: | 56 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,81* | € 29,21* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,05* | € 29,92* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,01* | € 30,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,79* | € 32,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,32* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|