Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Basalt anthrazit/rot Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2820
Planam 2820
Artikel-Nr.:
     2627A-4705282056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2820056
EAN/GTIN:
     4030913924960
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Komfortabel und gut zu kombinieren

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/rot
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose anthrazit gr 56, planam arbeitshose, arbeitshose grau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,83*
€ 29,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 29,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 30,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,89*
€ 32,19*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,26*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2820025
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2820026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2820027
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2820028
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2820029
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2820042
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2820044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2820046
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2820048
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2820050
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2820052
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2820054
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2820058
ab € 20,90*
Ähnlich
Planam
2820060
ab € 20,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.