Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Bremen 1505/42KV/42KVS Alu.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengrt.Bremen 1505/42KV/42KVS Alu.F
Rosettengrt.Bremen 1505/42KV/42KVS Alu.F
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1127922
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3887735
EAN/GTIN:
     4012789166262
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Messing verchromt glänzend / Aluminium Stahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt
Lochung:
SK/OL
Farb-Nr.:
F49/F9-2
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Drücker-Ø:
20 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,19*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 27,37*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 21,08*
€ 27,87*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,70*
€ 29,93*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 24,49*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.