Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3887735 Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS Aluminium F49/F9-2 rund SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3887735 Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS Aluminium F49/F9-2 rund SK
HOPPE 3887735 Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS Aluminium F49/F9-2 rund SK
HOPPE 3887735 Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS Aluminium F49/F9-2 rund SK
HOPPE 3887735 Rosettengarnitur Bremen 1505/42KV/42KVS Aluminium F49/F9-2 rund SK
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752316
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3887735
EAN/GTIN:
     4012789166262
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Rosettengrt.Bremen 1505/42KV/42KVS Alu.F49/F9-2 rd.SK/OL DIN L/R D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Messing verchromt glänzend / Aluminium Stahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210201
HerstellerNr:
3887735
Werksnummer:
3000220012
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/D
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 27,26*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,91*
€ 27,39*
4 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 21,01*
€ 27,89*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 22,75*
€ 29,95*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 24,55*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.