Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhüftschürze Claus L.ca.70xB.ca.60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lederhüftschürze Claus L.ca.70xB.ca.60cm
Lederhüftschürze Claus L.ca.70xB.ca.60cm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-112597
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2825
EAN/GTIN:
     4025888005790
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schurzfell
Schweißer-Schürze
aus Spaltleder
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Länge ca.:
70 cm
Breite ca.:
60 cm
Material:
Spaltleder
Marke:
FELDTMANN
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschürze, schweißer schürze, Berufsbekleidung, Lederhüftschürzen, Schürze, Leder-Hüftschürze, 4000375830
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
1
€ 5,59*
ab € 4,48*
€ 6,65*
2 Tage
188
10
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,70*
2 Tage
188
1
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 7,01*
4 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,01*
Lager 4757
188
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.