Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhüftschürze Claus L.ca.70xB.ca.60cm hellgrau Spaltleder FELDTMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000375830
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2825
EAN/GTIN:
     4025888005790
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schurzfell
Schweißer-Schürze
aus Spaltleder
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Länge ca.:
70 cm
Breite ca.:
60 cm
Material:
Spaltleder
Marke:
FELDTMANN
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschürze, schweißer schürze, Berufsbekleidung, Leder-Hüftschürze, Lederhüftschürzen, Schürze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
10
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,71*
1 Tag
171
1
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 6,98*
3 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,10*
3 Tage
171
1
€ 4,99*
ab € 4,81*
€ 7,13*
Lager 4BULW
120
1
€ 5,59*
ab € 5,98*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.