Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.1
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.1
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1102137
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-11
EAN/GTIN:
     4044465332470
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
Größe:
11 (46)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12
€ 4,95*
ab € 104,64*
€ 131,97*
€ 4,90*
ab € 109,92*
€ 132,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,12*
€ 133,35*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 118,02*
€ 138,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,29*
€ 138,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,97*
€ 157,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,60*
€ 150,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,04*
€ 133,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 109,68*
€ 130,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10,5
ab € 99,81*
Ähnlich
HAIX Group
610009-12
ab € 99,24*
Ähnlich
HAIX Group
610015-6,5
ab € 105,32*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7
ab € 105,96*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7,5
ab € 105,16*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8
ab € 106,04*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8,5
ab € 106,18*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9
ab € 105,68*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9,5
ab € 105,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.