Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.11 (46) blau/citrus S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000019_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000019_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000029
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-11
EAN/GTIN:
     4044465332470
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
für wen?:
Herren
Größe:
11 (46)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 104,64*
€ 131,97*
€ 4,90*
ab € 109,92*
€ 132,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,12*
€ 133,35*
Lager 1498
12
€ 5,50*
ab € 118,02*
€ 138,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,29*
€ 138,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,34*
€ 164,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,50*
€ 157,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,64*
€ 151,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,41*
€ 146,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,02*
€ 140,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10,5
ab € 99,81*
Ähnlich
HAIX Group
610009-12
ab € 99,24*
Ähnlich
HAIX Group
610015-6,5
ab € 105,32*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7
ab € 105,96*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7,5
ab € 105,16*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8
ab € 106,04*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8,5
ab € 106,18*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9
ab € 105,68*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9,5
ab € 105,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.