Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1086572
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DAF010001
EAN/GTIN:
     5060103530519
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Tränenblech-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149455250
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,51*
€ 27,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,48*
€ 27,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 28,40*
1
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 29,82*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,93*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010005C
ab € 34,11*
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010003C
ab € 31,21*
Sonstiges
RS Pro
1596173
ab € 119,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.