Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte 0,6x0,9 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte 0,6x0,9 schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0,6x0,9 schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0,6x0,9 schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0,6x0,9 schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0,6x0,9 schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163162025
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DAF010001
EAN/GTIN:
     4332163162025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte mit Tränenblechoberfläche, schwarz

• Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag
Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
• 3 Ausführungen zur Wahl
Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Standard.
Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ripped.
Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond.
• Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Rutschhemmung: R10 nach DIN EN 13552.
Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102.
Materialstärke: 9 mm.
• Als Laufmeterware im Zuschnitt

Weitere Informationen:
Abmessung BxL:
0,6x0,9 m
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbeläge, Matten, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzbodenbeläge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,34*
€ 27,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,40*
€ 27,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 28,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 30,41*
1
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010005C
ab € 33,36*
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010003C
ab € 33,36*
Sonstiges
RS Pro
1596173
ab € 119,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.