Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 1.5m x 0.9m x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596173
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596173
EAN/GTIN:
     5060103530526
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.5m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Nein

Einschichtige Anti-Ermüdungs-Arbeitsplatzmatte aus Schaumstoff mit Riffelblechmuster-Oberfläche.Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen in trockenen Umgebungen.Sicherheitsversion mit hellgelben Rändern erhältlich.Isoliert gegen kalte Betonböden.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 1596173, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, DAF010002, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 151,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 193,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010005C
ab € 33,78*
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010003C
ab € 31,03*
Sonstiges
Coba Plastics
C26589
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.