Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5310 Gr.38 schwarz Leder perforiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 5310 Gr.38 schwarz Leder perforiert
Clog 5310 Gr.38 schwarz Leder perforiert
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1084521
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-38
EAN/GTIN:
     4042035974228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1Weitere technische Eigenschaften:· Schuhform: Clog· Futtermaterial: Deckfleck Leder· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle· Zwischensohle: PU-Zwischensohle· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Serie:
Rubber
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Marke:
ABEBA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 47,29*
€ 4,80*
ab € 36,03*
€ 47,53*
13 Tage
2
€ 5,95*
ab € 40,23*
€ 53,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,99*
€ 54,33*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,30*
€ 56,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-39
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.