Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829179 1/4 Zoll 6mm L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Bit P829179 1/4 Zoll 6mm L.25mm PROMAT
Bit P829179 1/4 Zoll 6mm L.25mm PROMAT
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108298
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448422020
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
innensechskant-bit 25mm 1/4
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3"
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
6 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
01. Apr ?
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829179
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 1/4, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen, 4000829179
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
840
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,175*
€ 0,255*
2 Tage
588
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,28*
4 Tage
630
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Lager 4757
846
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,284*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,18*
€ 0,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829171
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829172
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829173
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000829174
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829175
ab € 0,175*
Ähnlich
PROMAT
4000829176
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829177
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829178
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.