Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829173 1/4 Zoll T 25 L.25mm TZ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-991246
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829173
EAN/GTIN:
     4015448570554
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

Bit P829173 1/4 Zoll T 25 L.25mm TZ PROMAT

mit Torsionszone · zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 25
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Torsionszone
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829173
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 25 mm, bit (torx®), bit torx 25, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,36*
4 Tage
1080
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,252*
€ 0,362*
1 Tag
686
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,38*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,286*
€ 0,416*
1 Tag
1080
220
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3329*
€ 0,4334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829171
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829172
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829174
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829175
ab € 0,175*
Ähnlich
PROMAT
4000829176
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829177
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829178
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829179
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.